항목 | 압력계 |
정확성 | 0.5 % 판독 |
경보 | 해당 사항 없음 |
배터리 타입 | (6) 금주 |
연결 유형 | 나사형, 1/4" PS, 19 TPI |
데이터 저장매체 | 20G SD 카드를 사용하여 2M 판독 |
디스플레이 | 백라이트 LCD |
인터페이스 | SD 카드 및 RS-232 |
최대. 압력 | 290psi(20bar) |
작동 범위 | 5800의 PSI |
작동 온도 범위 | 32 ~ 122F (0 ~ 50C) |
압력 범위 | 30 Psi(2bar), 150 Psi(10bar) 또는 290 Psi(20bar)(변환기에 따라 다름) |
분해능 | 0.02의 PSI |
표준 및 승인 | 옵션 NIST 교정 인증서 |
보관 온도. 범위 | -4 ~ 140F (-20 ~ 60C) |
타입 | 변환기 |
선박 중량 (kg) | 1.73 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.