Extech Sdl600 | 소음 측정기/데이터로거 | 13x123 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

EXTECH SDL600 사운드 미터 / 데이터 로거 | AA6GHQ 13X123

EXTECH SDL600 소음 측정기/데이터 로거

재고 있음 있음
항목: AA6GHQ 모델: SDL600크로스 참조: 13X123

그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,509,952 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소음계
정확성+/- 1.4dB
배터리 타입AA XNUMX 개
카운트2000
dB 범위30 ~ 130dB
디스플레이백라이트 LCD
주파수 범위31.5 ~ 8000Hz
주파수 가중치A와 C
인터페이스SD 카드 및 RS-232
작동 온도 범위32 ~ 104 F
분해능0.1 dB
평균응답시간빠른 200ms, 느린 500ms
타입클래스 2, 데이터 로깅

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.82
선박 높이 (cm)11.94
선박 길이 (cm)38.1
선박 폭 (cm)32.26
HS 코드9027804560
원산지TW

제품 세부 사항 :

  • 마이크 크기(직경 0.5")
  • 마이크 유형 (일렉 트릿 콘덴서)
  • 출력 잭 (RS-232 및 AC 아날로그 출력)
  • 최대 기록 (20,000k 판독)

제품 변형

프로덕트모델가격
Nist를 사용한 EXTECH SDL600-NIST 사운드 미터 / 데이터 로거 | AA6GHR 13X124 SDL600-NIST₩ 1,570,730

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EXTECH SDL600 소음 측정기/데이터 로거
₩ 1,509,952 /단위