그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열전대 온도계 |
정확성 | J, K, E, T 유형 +/- 0.4 % rdg (1.8도 F / 1도 C), Pt100 및 유형 R, S +/- 0.5 % rdg (2도 F / 1도 C) |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | (6) 금주 |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 로깅 | 20,000 포인트 |
디스플레이 | 백라이트 LCD |
메모리 | 최소 최대 |
입력 수 | 4 |
프로브 커넥터 | 미니 타입 |
분해능 | 0.1도, 1도 |
샘플링 속도 | 1에서 3600 초. |
온도. 범위 | J 형 -148도 ~ 2192도 F, K 형 -148도 ~ 2372도 F, T 형 -58도 ~ 752도 F, E 형 -58도 ~ 1652도 F, R 형 32도 ~ 3092도 F, 유형 S 32도 ~ 2732도 F |
열전대 유형 | 유형 J, K, E, T, R, S |
선박 중량 (kg) | 1.82 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 37.85 |
선박 폭 (cm) | 32 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 정확성 | 배터리 타입 | 디스플레이 | 메모리 | 입력 수 | 분해능 | 샘플링 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL200-NIST | J 형 -148도 ~ 2192도 F, K 형 -148도 ~ 2372도 F, T 형 -58도 ~ 752도 F, E 형 -58도 ~ 1652도 F, R 형 32도 ~ 3092도 F, 유형 S 32도 ~ 2732도 F | J, K, E, T 유형 +/- 0.4 % rdg (1.8도 F / 1도 C), Pt100 및 유형 R, S +/- 0.5 % rdg (2도 F / 1도 C) | (6) 금주 | 백라이트 LCD | 최소 최대 | 4 | 0.1도, 1도 | 1에서 3600 초. | ₩ 1,117,147 | ||
EA11A | -58도 ~ 1999도 F | 독서의 0.3 % | (6) AAA | 백라이트 3 라인 LCD | 최소 / 최대 / 평균 / 차이 | 1 | 0.1도, 1도 | - | ₩ 240,345 | ||
EA11A-NIST | -58도 ~ 1999도 F | 독서의 0.3 % | (6) AAA | 백라이트 3 라인 LCD | 최소 최대 | 1 | 0.1도, 1도 | - | ₩ 449,522 | ||
EA10 | -200도 ~ 1999도 F | +/- 0.3 % (화씨 +2도 / 섭씨 +1도) | (6) AAA | 백라이트 3 라인 LCD | 최소 최대 | 2 | 0.1도, 1도 | - | ₩ 304,377 | ||
EA10-NIST | -200도 ~ 1999도 F | +/- 0.3 % (화씨 +2도 / 섭씨 +1도) | (6) AAA | 백라이트 3 라인 LCD | 최소 최대 | 2 | 0.1도, 1도 | - | ₩ 435,417 | ||
EA15 | K 형 -200도 ~ 1999도 F, J 형 -200도 ~ 1994도 F, T 형 -200도 ~ 752도 F, E 형 -200도 ~ 1598도 F, R 형 32도 ~ 1999도 F, 유형 S 32도 ~ 1999도 F, 유형 N -200도 | 유형 J, K, E, T, N +/- 0.05 % rdg (1.5도 F / 0.75도 C) 및 유형 R, S +/- 0.05 % rdg (4도 F / 2도 C) | (6) AAA | 백라이트 3 라인 LCD | 최소 / 최대 / 평균 / 차이 | 2 | 0.1 학위 | 3에서 355 초. | ₩ 652,680 | ||
421502 | K 형 -328도 ~ 2498도 F, J 형 -328도 ~ 1922도 F | +/- 0.05 % 판독 값 | (1) 9V | 3 라인 LCD | 최소 / 최대 / 평균 / 차이 | 2 | 0.1 섭씨 또는 0.2 섭씨 | - | ₩ 370,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.