항목 | pH / ORP / 온도 데이터 로거 |
자동 종료 | 비활성화로 자동 전원 끄기 |
자동 온도 보정 | 가능 |
케이블 길이 | 39 "(1m) |
캘리브레이션 | 3pt. |
디스플레이 | 듀얼 LCD |
표시 온도 범위 | 32 ~ 149도 F, 0 ~ 65도 C |
인터페이스 | SD 카드 및 RS-232 인터페이스 |
메모리 | 20G SD 카드를 사용한 2 천만 데이터 기록 |
작동 온도 범위 | 32 ~ 149도 |
ORP 정확도 | +/- 0.05 % + 2 일 |
ORP 범위 | -1999mV ~ 1999mV |
ORP 해상도 | 1mV |
pH 정확도 | +/- 0.02pH + 2 일 |
산도 범위 | 0 ~ 14pH |
pH 분해능 | 0.01pH |
전원 | AA 배터리 XNUMX 개 |
하위 카테고리 | 핸드 헬드 |
온도 정확성 | +/- 1.8도 F / 1도 C |
온도 해결 | 0.1의 ℃ 일 |
온도 보상 범위 | 0에서 100 degC |
방수의 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.82 |
선박 높이 (cm) | 32.26 |
선박 길이 (cm) | 37.85 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 9027804560 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.