항목 | 습도 온도계 |
데이터 로깅 | 가능 |
이슬점 범위 | -4도 ~ 140도 F |
습도 정확도 | + /-5의 % |
습도 해상도 | 1% |
인터페이스 | 아니 |
메모리 | 가능 |
상대 습도 범위 | 20의 % 95 %로 |
센서 유형 | 저항성 세라믹 (RH), 서미스터 (온도) |
온도 정확성 | +/- 1도 |
온도. 범위 | -20도 ~ 60도 |
온도 해결 | 0.1 학위 |
습구 온도 범위 | -4도 ~ 140도 F |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.