그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파워 클램프 미터 |
교정 인증서 | NIST |
교정 빈도 | 50 / 60Hz |
카운트 | 9999 |
현재 정확도 | + /-2의 % |
데이터 로깅 | 99 개의 데이터 세트, USB 수동 저장 / 호출 |
디스플레이 | 백라이트 LCD |
턱 열기 | 2.16 " |
맥스. AC 암페어 | 1000 |
맥스. AC 볼트 | 750 |
맥스. VA | 750kVA |
맥스. 와트 | 750kW |
작동 온도 범위 | 화씨 41도 ~ 104도 |
상 | + 180까지 180 |
역률 | 0.3 ~ 1 |
전원 | 9V 배터리 |
안전 등급 | 고양이 IV 600V |
진정한 RMS | 가능 |
전압 정확도 | + /-1.2의 % |
선박 중량 (kg) | 1.1 |
선박 높이 (cm) | 23.11 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 9030330040 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
PQ2071 | ₩ 767,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.