그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 멀티 미터 |
AC 응답 | 평균 |
가청 연속성 | 가능 |
자동 종료 | 가능 |
기본 DC 정확도 | + /-0.5의 % |
배터리 타입 | 9V 알카라인 |
교정 인증서 | 아니 |
카운트 | 2000 |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 로깅 | 아니 |
디스플레이 | LCD |
인터페이스 | 없음 |
맥스. AC 암페어 | 10 |
맥스. AC 볼트 | 600 |
맥스. DC 암페어 | 10 |
맥스. DC 볼트 | 600 |
맥스. 옴 | 20M |
최소 최대. 기억 | 아니 |
멀티 미터 스타일 | 콤팩트 |
피크 홀드 | 아니 |
안전 등급 | CATII 600V |
온도. 범위 | -4 ~ 1400도 F (-20 ~ 760도 C) |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 9030310000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 안전 등급 | 배터리 타입 | 교정 인증서 | 온도. 범위 | 카운트 | 데이터 보류 | 디스플레이 | 듀티 사이클 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX470 | CAT III 600V, CAT II 1000V | 9V 알카라인 | 아니 | -58 ~ 1382도 F (-50 ~ 270도 C) | 4000 | 가능 | LCD | 0.1 %까지 99.9 | ₩ 264,460 | ||
EX430-NIST | CAT III 600V, CAT II 1000V | 9V 알카라인 | NIST | -4 ~ 1382도 F (-20 ~ 750도 C) | 4000 | 가능 | LCD | 0.1 %까지 99.9 | ₩ 305,515 | ||
EX470-NIST | CAT III 600V, CAT II 1000V | 9V 알카라인 | NIST | -58 ~ 1382도 F (-50 ~ 270도 C) | 4000 | 가능 | LCD | 0.1 %까지 99.9 | ₩ 533,610 | ||
EX503 | CAT III 1000V, CAT IV 600V | 9V 알카라인 | 아니 | 온도 없음 | 4000 | 가능 | 백라이트 LCD | 0.1 %까지 99.9 | ₩ 180,442 | ||
EX505 | CAT III 1000V, CAT IV 600V | 9V 알카라인 | 아니 | -4 ~ 1382도 F (-20 ~ 750도 C) | 4000 | 가능 | 백라이트 LCD | 0.1 %까지 99.9 | ₩ 282,432 | ||
EX310 | CAT III 600V, CAT II 1000V | 9V 알카라인 | 아니 | 온도 없음 | 2000 | 아니 | LCD | - | ₩ 76,090 | ||
EX330 | CATⅢ 600V | AAA 알칸 리 | 아니 | -4 ~ 1382도 F (-20 ~ 750도 C) | 4000 | 가능 | LCD | 0.1 %까지 99.9 | ₩ 117,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.