항목 | 접지 테스터 |
정확성 | 판독값의 +/-2% +/-3자리 |
카운트 | 20,000 |
디스플레이 | 듀얼 라인 LCD |
작동 주파수 | 820 Hz에서 |
전원 | (8) 1.5V AA 배터리 |
분해능 | 0.001~1k옴 |
안전 등급 | 고양이 IV 300V |
선박 중량 (kg) | 4.59 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.