항목 | 침수 온도 프로브 |
정확성 | +/- 0.75 % 또는 4도 F |
프로브 커넥터 | 미니 |
프로브 Dia. | 1 / 8 " |
프로브 길이 | 5 9 / 10 " |
프로브 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
온도. 범위 | -40도 ~ 1472도 |
온도 측정 요소 | K 열전대 |
공기 또는 액체 | |
와이어 길이 | 70 8 / 10 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 37.85 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 9025900000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 와이어 길이 | 정확성 | 프로브 Dia. | 프로브 길이 | 프로브 재질 | 온도. 범위 | 온도 측정 요소 | 가격 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801515 | 44 " | +/- 0.75 % 또는 4도 F | 1 / 8 " | 4" | 스테인리스 강 | -40도 ~ 842도 | J 열전대 | 공기 또는 액체 | ₩ 128,327 | ||
881603 | 39 " | +/- 0.75 % 또는 4도 F | 3 / 23 " | 5 9 / 10 " | 316 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 1292도 | K 열전대 | 공기 또는 액체 | ₩ 98,525 | ||
850187 | 40 " | +/- 0.3 (0.005 x 측정 된 온도) 섭씨 온도 | - | 4" | 스테인리스 강 | -328도 ~ 932도 | RTD, Pt 100 옴 | 공기 또는 액체 | ₩ 188,457 | ||
850185 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 141,365 | ||
TP890 | - | - | - | - | - | -4도 ~ 158도 | 서미스터 | 공기 또는 표면 | ₩ 32,200 | ||
871515 | 39 " | +/- 2 % of Reading 또는 +/- 4 Degrees F / 2 Degrees C | 3 / 23 " | 4" | 스테인리스 강 | -40도 ~ 1292도 | K 열전대 | 공기 또는 액체 | ₩ 105,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.