항목 | 레이저 타코미터 |
정확성 | 0.05% |
디스플레이 | 5 자리 LCD |
광원 | 레이저 |
메모리 | 내장, 최대 및 최소 값 모두 저장 |
RPM 범위 | 10 ~ 99,999 (비접촉) /0.5~20,000 (접촉) |
속도 | 0.2~6560fpm |
타입 | 접촉 및 비접촉 |
작동 거리 | 최대 78 인치 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 9029204080 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 교정 인증서 | 메모리 | RPM 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461920 | + /-0.05의 % | Optional | 마지막 / 최소 / 최대 | 2 ~ 99,999 | 비접촉 | ₩ 305,865 | ||
461995-NIST | + /-0.05의 % | NIST | 최소 / 최대 / 마지막 | 10 ~ 99,999 (비접촉) /0.5~20,000 (접촉) | 접촉 및 비접촉 | ₩ 772,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.