항목 | 패널 타코미터 |
정확성 | + /-0.05의 % |
디스플레이 | 4 자리 LED |
맞다 | 3.61 "X 1.66"X 3.54 " |
입력 | 12V |
전원 요구 사항 | 115 / 230 VAC |
분해능 | 0.1 RPM |
RPM | 5 ~ 99,990 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 9029204080 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.