항목 | 습도계 |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | CR2032 |
교정 인증서 | NIST |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 로깅 | 아니 |
디스플레이 | 듀얼 LCD |
습도 정확도 | + /-5의 % |
습도 해상도 | 0.1% |
인터페이스 | 아니 |
메모리 | 아니 |
프로브 Dia. | 1 / 2 " |
상대 습도 범위 | 10의 % 90 %로 |
평균응답시간 | 120 초. |
센서 유형 | 정전 용량 |
온도 정확성 | +/- 1도 |
온도. 범위 | -10도 ~ 50도 |
온도 해결 | 0.1 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.