그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 사운드 레벨 미터 |
정확성 | +/- 2dB |
dB 범위 | 40 ~ 130 |
디스플레이 | 2000 카운트 LCD |
주파수 범위 | 300에서 8000 Hz로 |
주파수 가중치 | A와 C |
분해능 | 0.1 dB |
평균응답시간 | 빠름 / 느림 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9027808090 |
원산지 | CN |
모델 | 정확성 | 디스플레이 | 항목 | 평균응답시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
407732- 키트 | +/- 1.5dB | 2000 카운트 LCD | 디지털 사운드 레벨 미터 키트 | 빠름 / 느림 | ₩ 827,732 | |
407732-키트-NIST | +/- 1.5dB | 2000 카운트 LCD | 디지털 사운드 레벨 미터 키트 | 빠름 / 느림 | ₩ 1,118,005 | |
407780 | +/- 1.5dB | 4 디지털 LCD | 소음계 | 빠르고, 느리고, 충동 | ₩ 3,245,515 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.