항목 | 라이트 미터 |
정확성 | +/-4% + 2자리 FS |
배터리 타입 | 9V |
데이터 보류 | 가능 |
디스플레이 | 1.4 인치 LCD |
측정 범위 | 0~200, 0~2000, 0~5000FC; 0 ~ 2000, 0 ~ 20,000, 0 ~ 50,000 럭스 |
최소 최대. 기억 | 가능 |
분해능 | 0.1/1/10 FC;1/10/100 Lux |
감지기 | 셀레늄 태양 광 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 23.11 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9027808090 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
407026-NIST | ₩ 615,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.