항목 | 디지털 포켓 온도계 |
정확성 | +/- 2도 F 또는 +/- 1도 C |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | 1.5V 산화은 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
다이얼 크기 | 2" |
디스플레이 | 4 자리 LCD |
분해능 | 0.1 학위 |
줄기 길이 | 5" |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | 화씨 -58 ~ 302도 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.