항목 | 접지 테스터 키트 |
정확성 | 판독값의 +/-0.8% +/-3자리 |
디스플레이 | 디지털 LCD |
작동 주파수 | 820 Hz에서 |
전원 | (6) 1.5V AA 배터리 |
분해능 | 0.01 옴 |
안전 등급 | CATⅢ 1000V |
선박 중량 (kg) | 2.3 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.