항목 | 전력 분석기 / 데이터 로거 |
AC 응답 | 진정한 RMS |
교정 빈도 | 45에서 65 Hz로 |
현재 정확도 | +/- 0.5 % + 30 자리 |
현재 채널 | 4 |
데이터 로깅 | 가능 |
디스플레이 | 백라이트 LCD |
맥스. AC 암페어 | 1200 |
맥스. AC 전압 | 600V |
맥스. DC 암페어 | 3000 |
맥스. VA | 9.99MVA |
맥스. 와트 | 9.99MW |
상 | 3 |
역률 | 0 ~ 1 |
안전 등급 | CATⅢ 600V |
샘플링 속도 | 2 초. 2 시간까지 |
스토리지 | 52,428 / 17,476 읽기 |
전압 정확도 | +/- 0.5 % + 30 자리 |
전압 채널 | 4 |
선박 중량 (kg) | 4.37 |
선박 높이 (cm) | 33.27 |
선박 길이 (cm) | 38.86 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 9030390100 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 교정 빈도 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PQ3450 | 60 Hz에서 | + 180까지 180 | ₩ 3,429,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.