항목 | 클램프온 파워미터 |
교정 빈도 | 60Hz |
카운트 | 9999 |
현재 정확도 | 2% |
디스플레이 | 듀얼 LCD |
턱 열기 | 1.6 " |
맥스. AC 암페어 | 1000 |
맥스. AC 볼트 | 600 |
맥스. DC 볼트 | 600 |
맥스. VA | 600kVA |
맥스. 와트 | 600kW |
전원 | 9 볼트 배터리 |
안전 등급 | CATⅢ 600V |
진정한 RMS | 가능 |
전압 정확도 | 1% |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 9030310000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.