항목 | 조정 가능한 진공 이젝터 |
배기 유형 | 1/4 "(F) NPT |
높이 | 33mm |
길이 | 111mm |
압력 포트 크기 | 1/8 "(F) NPT |
공급 압력 범위 | 0 ~ 250 psi |
온도. 범위 | 최대 250도 F |
진공 유량 | 오후 164시 |
진공 포트 크기 | 1/4 "(F) NPT |
진공 압력 범위 | 0 ~ 85 kPa |
밸브 타입 | 로타리 |
무게 | 250g |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.88 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8414100000 |
프로덕트 | 모델 | 배기 유형 | 높이 | 길이 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
840030 | 3/4 "(F) NPT | 49mm | 157mm | 800g | ₩ 449,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.