항목 | 음료 필터 시스템 |
필요한 카트리지 | Mfr. 번호 EV9612-55, EV9534-20 |
색상 | 검정 |
연결 | 3 / 4 "NPT |
필터 미디어 | 탄소 |
유량 | 3.34gpm |
헤드 재료 | 플라스틱 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 100도 F |
미크론 | 0.5 |
최소. 압력 | 10의 PSI |
필요한 카트리지 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 6" |
전체 높이 | 25.5 " |
전체 폭 | 21.5 " |
압력 강하 | 1 ~ 5 psi |
감소 | 맛과 냄새 |
서비스 라이프 | 18,000 갤런 |
선박 중량 (kg) | 8.19 |
선박 높이 (cm) | 31.5 |
선박 길이 (cm) | 65.53 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.