그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탄소 필터 카트리지 |
필터 미디어 | 카본 블록 |
유량 | 3.34gpm |
높이 | 20 " |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 100도 F |
미크론 | 5 |
외부 Dia. | 2.875 " |
감소 | 맛, 냄새 및 염소 |
서비스 라이프 | 12,000 갤런 |
선박 중량 (kg) | 0.98 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 50.29 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
EV9108-17 | 1.67gpm | 9.75 " | ₩ 54,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.