그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 용 필터 카트리지 |
브랜드에 적합 | 에버 퓨어 |
유량 | 1gpm |
높이 | 18 9 / 16 " |
최대. 압력 | 116의 PSI |
최대 온도 | 86도 F |
미크론 | 5 |
외부 Dia. | 5-23 / 64 " |
감소 | 맛과 냄새 |
서비스 라이프 | 1900 갤런 |
선박 중량 (kg) | 4.31 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 51.05 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 높이 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 미크론 | 외부 Dia. | 감소 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV4339-14 | 1gpm | 18 9 / 16 " | 116의 PSI | 86도 F | 5 | 6-57 / 64 " | 맛과 냄새 | ₩ 1,221,115 | ||
EV9612-27 | 1.67gpm | 21 " | 125의 PSI | 100도 F | 0.5 | 3" | 비늘, 맛 및 냄새, 낭종 | ₩ 229,740 | ||
EV9612-55 | 1.67gpm | 21 " | 125의 PSI | 100도 F | 0.5 | 3" | 맛과 냄새, 낭종 | ₩ 217,910 | ||
EV9612-37 | 1.67gpm | 25.25 " | 125의 PSI | 100도 F | 0.5 | 3" | 규모, 맛 및 냄새 | ₩ 245,490 | ||
EV9612-51 | 0.5gpm | 14.75 " | 125의 PSI | 100도 F | 0.5 | 3" | 규모, 맛 및 냄새 | ₩ 175,332 | ||
EV9618-16 | 2.5gpm | 21 " | 125의 PSI | 100도 F | 5 | 3" | 맛과 냄새 | ₩ 226,380 | ||
EV9613-97 | 1.67gpm | 25.25 " | 125의 PSI | 100도 F | 0.5 | 3" | 맛과 냄새, 낭종 | ₩ 252,087 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.