항목 | 소음계 |
정확성 | +/- 1.4dB |
배터리 타입 | AA XNUMX 개 |
카운트 | 2000 |
dB 범위 | 30 ~ 130dB |
디스플레이 | 백라이트 LCD |
주파수 범위 | 31.5 ~ 8000Hz |
주파수 가중치 | A와 C |
인터페이스 | SD 카드 및 RS-232 |
작동 온도 범위 | 32 ~ 104 F |
분해능 | 0.1 dB |
평균응답시간 | 빠른 200ms, 느린 500ms |
타입 | 클래스 2, 데이터 로깅 |
선박 중량 (kg) | 1.82 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 32.26 |
HS 코드 | 9027804560 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
SDL600-NIST | ₩ 1,570,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.