항목 | 창 증발 냉각기 |
공기 흐름 | CFM 2800 |
색상 | 시원한 모래 |
냉각 용량 | 400 ~ 600 평방 피트 |
깊이 | 30.25 " |
방출 | 앞 |
드라이브 | 와 |
드라이브 유형 | 직접 |
채우기 유형 | 호스 또는 수동 채우기 |
그릴 높이 | 11-7 / 8 " |
그릴 폭 | 22-1 / 8 " |
높이 | 27 " |
미디어 | 쿨 패드 |
모터 HP | 1/8 |
작동 중량 | 105의 파운드 |
패드 두께 | 2" |
전원 코드 길이 | 8ft. |
펌프 전압 | 115 |
속도 | 2 |
전압 | 115 |
물 수용량 | 4.4 갤런 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 28.8 |
선박 높이 (cm) | 69.6 |
선박 길이 (cm) | 78.99 |
선박 폭 (cm) | 62.74 |
HS 코드 | 8479600000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 흐름 | 깊이 | 드라이브 유형 | 높이 | 모터 HP | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RN50W | CFM 5000 | 46.875 " | 벨트 | 34.5 " | 1/2 | 34 " | ₩ 2,268,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.