항목 | 휴대용 가습기 |
암페어 AC | 1 |
색상 | 라이트 오크 |
코드 길이 | 5ft. |
깊이 | 13.75 " |
배수 유형 | 병 및 호스 |
높이 | 23.5 " |
맥스. 평방 피트 용량 | 2500 |
NEMA 플러그 구성 | 18AWG / 2 핀 |
속도의 수 | 9 |
교체 심지 | SuperWick 모델 # 1045 |
필요 | 수동 리필 |
타입 | 콘솔에서 |
전압 | 120 |
품질 보증 | 2 년 제한 (심지 / 필터 감소) |
와트 | 120 |
폭 | 21.75 " |
선박 중량 (kg) | 12.26 |
선박 높이 (cm) | 63.75 |
선박 길이 (cm) | 59.44 |
선박 폭 (cm) | 38.86 |
HS 코드 | 8509805060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 속도의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H12 400HB | 오크 벌 | 22.25 " | 4 | ₩ 306,232 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.