그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액세스 제어 키패드 |
접근 유형 | 키패드 |
케이스 재질 | 스테인리스 강 |
깊이 | 7 / 16 " |
마감재 | 파우더 코팅 블랙 |
높이 | 5.125 " |
맥스. 사용자 코드 | 500 |
키 수 | 12 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 160도 F |
전원 필수 | 5VDC, 12 ~ 24VDC |
시간 지정 입국 수당 | 1에서 99 초. |
날씨 저항 | 가능 |
폭 | 3.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8537109060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SKE-34S | 스테인리스 강 | ₩ 463,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.