항목 | 근접 식 리더 |
색상 | 회색 |
깊이 | 1" |
마감재 | 스테인리스 강 |
높이 | 4.5 " |
입력 전압 | 현장 선택 가능 5VDC 또는 12VDC |
자재 | 스테인리스 강 |
온도 운영. | -40도 ~ 180도 F |
산출 | 갠드 |
평점 | IP66 |
스위치 동작 | 정품 HID 기술 |
타입 | 125 khz HID 근접성 (최대 91 비트) |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8301406030 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
PRX-1R | 1.75 " | ₩ 443,257 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.