항목 | 액세스 제어 키패드 |
접근 유형 | 키패드 |
케이스 재질 | Valox(R) 하우징, 스테인리스 스틸 면판 |
깊이 | 3 / 4 " |
높이 | 7.125 " |
맥스. 사용자 코드 | 502 |
키 수 | 12 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 160도 F |
전원 필수 | 5VDC, 12 ~ 24VDC |
시간 지정 입국 수당 | 1에서 99 초. |
날씨 저항 | 가능 |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8543908880 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 케이스 재질 | 깊이 | 높이 | 전원 필수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1-34S | 스테인리스 강 | 7 / 16 " | 5.125 " | 5VDC, 12 ~ 24VDC | 3.38 " | ₩ 672,192 | ||
PPH-103-SN | 스테인리스 강 | 1.5 " | 7.25 " | 5 / 12 VDC | 3.62 " | ₩ 923,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.