항목 | 터치리스 스위치 |
색상 | 회색 |
깊이 | 1" |
마감재 | 스테인리스 강 |
높이 | 4.5 " |
입력 전압 | 5VDC 또는 12 ~ 24VAC / DC |
자재 | 스테인리스 강 |
온도 운영. | -40도 ~ 180도 F |
산출 | 1 N / C 및 1 N / C 2A 30VDC 저항성, 0.5A 125VAC |
평점 | IP66 |
스위치 동작 | 토글 또는 순간 |
타입 | 마이크로 웨이브 기술 |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8301406030 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
HEW-1 | 1.75 " | ₩ 449,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.