ERTALYTE 1UVK6 Rod Pet-p 흰색 1/2 직경 x 6피트 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 백 |
지름 | 1 / 2 " |
직경 공차 | + 0.003 / -0.000 " |
길이 | 6 피트 |
길이 허용차 | + 0.060 / -0.000 " |
자재 | PET-P |
최대 온도 | 230 F |
최소 온도 평가 | -30 화씨 |
인장 강도 | 12400 PSI |
타입 | 자연 등급 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
모델 | 인장 강도 | 색상 | 지름 | 타입 | 직경 공차 | 길이 | 길이 허용차 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UTW5 | 12400 PSI | 백 | 1 / 2 " | 자연 등급 | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ₩ 7,507 | |
1UTW7 | 12400 PSI | 백 | 5 / 8 " | 자연 등급 | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ₩ 10,045 | |
1UTW9 | 12400 PSI | 백 | 3 / 4 " | 자연 등급 | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ₩ 12,495 | |
1UTX3 | 12400 PSI | 백 | 7 / 8 " | 자연 등급 | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ₩ 19,600 | |
1UTX6 | 12400 PSI | 백 | 1" | 자연 등급 | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ₩ 25,795 | |
1UTX9 | 12400 PSI | 백 | 1.125 " | 자연 등급 | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ₩ 36,400 | |
1UTY3 | 12400 PSI | 백 | 1.25 " | 자연 등급 | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ₩ 32,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.