그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서지 억 제기 |
깊이 | 3.07 |
인클로저 재질 | 알류미늄 |
필터 유형 | 비 필터링 |
각주 | NEC 1에 따라 유형 2 또는 2008 위치에 설치할 수 있습니다. |
IP 등급 | 65 |
길이 | 11 " |
번개 전류 | 20kA |
자재 | 알루미늄, IP65 (NEMA 4) |
맥스. 지속적인 작동 전압 | 320 LN, 550 LL |
맥스. 위 상당 서지 전류 | 200kA |
보호 모드 | 모든 모드 보호 |
장착 스타일 | 패널 보드, 3/4 "직선형 니플 (드라이 월용 플러시 마운팅 플레이트 옵션) |
공칭 방전 전류 | 20kA |
전선 수 | 4 선 + 접지 |
상 | 3Y |
단락 전류 등급 | 200kA |
타입 | 모듈 |
전압 | 277/480 |
전압 보호 등급 | 1000V (LN), 1800 (LL), 1200V (NG), 1200V (LG) (모듈 식) |
폭 | 5.12 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | CN |
모델 | 전선 수 | 상 | 타입 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDX200C120 / 208 | 4 선 + 접지 | 3Y | 콤팩트 | 120/208 | 3.31 | ₩ 3,518,025 | |
TDX200C120 / 240 | 3 선 + 접지 | 1S | 콤팩트 | 120/240 | 3.31 | ₩ 3,085,197 | |
TDX200C277 / 480 | 4 선 + 접지 | 3Y | 콤팩트 | 277/480 | 3.31 | ₩ 3,470,197 | |
TDX200S120 / 208 | 4 선 + 접지 | 3Y | 모듈 | 120/208 | 5.12 | ₩ 5,930,242 | |
TDX200S120 / 240 | 3 선 + 접지 | 1S | 모듈 | 120/240 | 5.12 | ₩ 5,356,242 | |
TDX200S480D | 3 선 + 접지 | 3D | 모듈 | 480 | 5.12 | ₩ 6,249,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.