항목 | 대각선 커터 |
절단 | 세미 플러시 |
절단 능력 / 재질 | 6 AWG / 구리, 소프트, 미디엄, 하드 및 피아노 와이어 |
핸들 색상 | 빨간색 / 노란색 |
핸들 타입 | 기능성 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 13 / 16 " |
턱 폭 | 1.125 " |
자재 | 드롭 단조 특수 공구강 |
맥스. 턱 개방 | 7 / 8 " |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 타원 |
전체 길이 | 7" |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 15 / 32 " |
정격 전압 | 1000V |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | CH |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 절단 | 절단 능력 / 재질 | 봄 귀환 | 팁 폭 | 정격 전압 | 핸들 색상 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595T | 6.5 " | 세미 플러시 | - | 아니 | 3 / 32 " | 평가되지 않음 | 빨간색 | 담근 | ₩ 382,882 | ||
2422E | 7" | 플러시 | 5 AWG / 구리, 소프트, 하드 및 피아노 와이어 | 아니 | 15 / 32 " | 1000V | 빨간색 / 노란색 | 기능성 | ₩ 160,685 | ||
2432E | 8" | 슈퍼 플러시 | 4 AWG / 구리, 소프트 하드 및 피아노 와이어 | 아니 | 15 / 32 " | 1000V | 빨간색 / 노란색 | 기능성 | ₩ 177,292 | ||
512N | 4.5 " | 세미 플러시 | 0.019 하드 와이어 /0.039 중간 와이어 /0.062 구리 와이어 | 가능 | 1 / 4 " | 평가되지 않음 | 파란색 | 쿠션 그립 | ₩ 172,865 | ||
522N | 4.5 " | 플러시 | 0.039 "중간 와이어 /0.062"구리 와이어 | 가능 | 1 / 4 " | 평가되지 않음 | 파란색 | 쿠션 그립 | ₩ 170,187 | ||
595E | 4.5 " | 플러시 | 0.039 "중간 와이어 /0.051"구리 와이어 | 가능 | 1 / 4 " | 1000V | 파란색 | 쿠션 그립 | ₩ 180,302 | ||
612N | 4.5 " | 세미 플러시 | 0.019 "하드 와이어 /0.031"중간 와이어 /0.051 "구리 와이어 | 가능 | 15 / 64 " | 1000V | 파란색 | 쿠션 그립 | ₩ 183,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.