ENPAC 5550-TARP 방수포 커버, 폴리 탱크, 550갤런 격납 장치
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방수포 커버 |
색상 | 노란색 |
높이 | 50.5 " |
길이 | 115 " |
자재 | 비닐 코팅 폴리 에스테르 |
폭 | 75 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 6306905000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.