항목 | Rolltop 드럼 유출 억제 시스템 |
색상 | 노란색 |
높이 | 69 " |
길이 | 65 " |
부하 용량 | 6000의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
드럼 수 | 4 |
개방 유형 | 롤탑 |
유출 용량 | 66 갤런 |
폭 | 58 " |
선박 중량 (kg) | 135 |
선박 높이 (cm) | 143.51 |
선박 길이 (cm) | 175.26 |
선박 폭 (cm) | 160.02 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4062 년 | 72 " | 60 " | 2000의 파운드 | 37 " | ₩ 3,739,137 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.