항목 | 덮힌 드럼 유출 격리 오두막 |
색상 | 노란색 |
높이 | 72 " |
길이 | 64 " |
부하 용량 | 4000의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
드럼 수 | 4 |
개방 유형 | 이중문 |
유출 용량 | 72 갤런 |
폭 | 66 " |
선박 중량 (kg) | 114.75 |
선박 높이 (cm) | 160.02 |
선박 길이 (cm) | 170.18 |
선박 폭 (cm) | 180.34 |
HS 코드 | 3923900016 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4010 년 | 94 " | 85.5 " | 8000의 파운드 | 61.5 " | ₩ 11,199,037 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.