항목 | 아워 미터 / 카운터 |
초당 카운트 | 50 |
깊이 | 1.5 " |
지름 | 2" |
디스플레이 | LCD |
패널 컷 아웃에 적합 | 2 "원형 |
입력 신호 | 8 ~ 32VDC |
입력 전압 | 8 ~ 32VDC |
길이 | 2" |
최소 온 / 오프 펄스 | 10 / 10msec. |
설치 | 일주 |
자릿수 | 6 |
전력 정격 | 1.6mW ~ 0.36W |
리셋 유형 | 전자 |
타입 | 전자 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 9106908500 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.