항목 | 전자 기계식 카운터 |
초당 카운트 | 10 |
깊이 | 1.6 " |
디스플레이 | 흰색 숫자, 검정색 배경 |
높이 | 1" |
입력 신호 | 115 VAC |
입력 전압 | 115 VAC |
길이 | 1.5 " |
최소 온 / 오프 펄스 | 50 / 50msec. |
설치 | Base |
자릿수 | 6 |
전력 정격 | 5.5VA |
리셋 유형 | 재설정 불가 |
타입 | 전기 |
폭 | 2.34 " |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 9029108000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자릿수 | 깊이 | 디스플레이 | 전력 정격 | 리셋 유형 | 폭 | 높이 | 입력 신호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6B64GN | 6 | 1.6 " | 흰색 숫자, 검정색 배경 | 2.15VA | 재설정 불가 | 2.34 " | 1" | 24 VAC | ₩ 74,147 | ||
P3B52A | 5 | 2.25 " | 검은 색 숫자, 흰색 배경 | 6VA | 바퀴 | 2.75 " | 1.19 " | 115 VAC | ₩ 205,607 | ||
E8B85GN | 8 | 1.6 " | 검은 색 Backgoround에 0.125 "흰색 숫자 | - | 재설정 불가 | 1.5 " | 2.34 " | 24 VDC | ₩ 87,500 | ||
E8B82GN | 8 | 1.6 " | 검은 색 Backgoround에 0.125 "흰색 숫자 | - | 재설정 불가 | 1.5 " | 2.34 " | 115 VAC | ₩ 82,565 | ||
E6B65GM36 | 6 | 1.4 " | 검은 색 Backgoround에 0.125 "흰색 숫자 | - | 재설정 불가 | 1.45 " | 1" | 24 VDC | ₩ 100,450 | ||
E6B62GM36 | 6 | 1.4 " | 검은 색 Backgoround에 0.125 "흰색 숫자 | - | 재설정 불가 | 1.45 " | 1" | 115 VAC | ₩ 98,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.