ENERPAC ZE5210MG 유압 펌프 전기 유도
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 전기 펌프 |
A | 9A |
암페어 AC | 9 |
제어 밸브 | 수동, 3 방향, 2 위치 |
dBA의 | 75 |
유체 포트 NPT | 3 / 8 " |
HP | 3 |
최대. 압력 | 10000의 PSI |
최대 압력 | 10,000의 PSI |
모터 HP | 3 마력 |
모터 유형 | 유도 |
0-200 PSI에서 오일 변위 | 845 cu. 인치 / 분 |
오일 변위 @ 10,000 PSI | 120 cu. 인치 / 분 |
오일 변위 @ 100 PSI | 850 cu. 인치 / 분 |
오일 변위 @ 1000 PSI | 838 cu. 인치 / 분 |
200-10,000 PSI에서 오일 변위 | 125 ~ 845 cu. 인치 / 분 |
오일 변위 @ 5000 PSI | 123 cu. 인치 / 분 |
오일 변위 @ 700 PSI | 825 cu. 인치 / 분 |
전원 | 전기 |
릴리프 밸브 범위 | 1000 ~ 10000 psi |
저장 용량 | 2.5 갤런 |
저수지 재료 | 강철 |
소음 수준 | 75 dBA |
타입 | 전기 |
전압 | 208에서 240V |
선박 중량 (kg) | 69.13 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 80.01 |
HS 코드 | 8413500050 |
모델 | 치수 H | 실린더 호환성 | 치수 A | 펌프 제어 | 솔레노이드 밸브 전압 | 밸브 기능 | 밸브 작동 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE5110DG | 23.6 " | 단동 | 6.2 " | 펜던트 | 24V | 전진/후진 | 솔레노이드 | 3 방향, 2 위치 | ₩ 18,980,176 | |
ZE5120DG | - | 단동 | 7.1 " | 펜던트 | 24V | 전진/후진 | 솔레노이드 | 3 방향, 2 위치 | ₩ 28,787,587 | |
ZE5210LG | 23.6 " | 단동 | 6.2 " | Manual | - | 전진/후진 | Manual | 3 방향, 2 위치 | ₩ 17,181,823 | |
ZE5220LG | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 17,605,628 | |
ZE5220MG | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 22,419,600 | |
ZE5310SG | 23.6 " | 단동 | 6.2 " | 펜던트 | 24V DC | 전진/유지/후진 | 솔레노이드 | 3 방향, 3 위치, 탠덤 센터 | ₩ 21,265,358 | |
ZE5320LG | - | 단동 | 7.1 " | Manual | - | 전진/유지/후진 | Manual | 3 방향, 2 위치 | ₩ 18,907,638 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.