ENERPAC ZE3304MB 유압 펌프 전기 유도
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 전기 펌프 |
A | 8.8 |
암페어 AC | 8.8 |
제어 밸브 | 수동, 3 방향, 3 위치, 탠덤 센터 |
dBA의 | 75 |
유체 포트 NPT | 3 / 8 " |
HP | 1 |
최대. 압력 | 10000의 PSI |
최대 압력 | 10,000의 PSI |
모터 HP | 1 마력 |
모터 유형 | 유도 |
0-200 PSI에서 오일 변위 | 445 cu. 인치 / 분 |
오일 변위 @ 10,000 PSI | 40 cu. 인치 / 분 |
오일 변위 @ 100 PSI | 450 cu. 인치 / 분 |
오일 변위 @ 1000 PSI | 400 cu. 인치 / 분 |
200-10,000 PSI에서 오일 변위 | 40 ~ 445 cu. 인치 / 분 |
오일 변위 @ 5000 PSI | 42 cu. 인치 / 분 |
오일 변위 @ 700 PSI | 385 cu. 인치 / 분 |
전원 | 전기 |
릴리프 밸브 범위 | 1000 ~ 10000 psi |
저장 용량 | 1 갤런 |
저수지 재료 | 강철 |
소음 수준 | 75 dBA |
타입 | 전기 |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 38.75 |
선박 높이 (cm) | 79.38 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 73.03 |
HS 코드 | 8413500050 |
모델 | 치수 H | 실린더 호환성 | 치수 A | 펌프 제어 | 솔레노이드 밸브 전압 | 밸브 기능 | 밸브 작동 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE3308SB | 20.2 " | 단동 | 5.6 " | 펜던트 | 24V DC | 전진/유지/후진 | 솔레노이드 | 3 방향, 3 위치, 탠덤 센터 | ₩ 18,784,360 | |
ZE3104DB | 20.2 " | 단동 | 5.6 " | 펜던트 | 24V | 전진/후진 | 솔레노이드 | 3 방향, 2 위치 | ₩ 17,585,750 | |
ZE3108DB | 20.2 " | 단동 | 5.6 " | 펜던트 | 24V | 전진/후진 | 솔레노이드 | 3 방향, 2 위치 | ₩ 18,218,970 | |
ZE3110DB | 23.6 " | 단동 | 6.2 " | 펜던트 | 24V | 전진/후진 | 솔레노이드 | 3 방향, 2 위치 | ₩ 18,933,512 | |
ZE3120DB | - | 단동 | 7.1 " | 펜던트 | 24V | 전진/후진 | 솔레노이드 | 3 방향, 2 위치 | ₩ 19,576,252 | |
ZE3204MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 12,372,412 | |
ZE3208LB | 20.2 " | 단동 | 5.6 " | Manual | - | 전진/후진 | Manual | 4 방향, 3 위치, 탠덤 센터 | ₩ 10,624,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.