항목 | 제어 스 너버 밸브 |
신체 | 강철 |
본체 재질 | 강철 |
높이 | 2.625 " |
길이 | 2.75 " |
최대. 흐름 | 4 GPM |
맥스. 흐름 GPM | 4 |
최대 유량 | 4gpm |
위치 개수 | 2 |
방법의 수 | 2 |
포트 크기 | 3 / 8 "-18 |
포트 타입 | NPTF |
압력 범위 | 0 ~ 10,000 psi |
타입 | 스 너버 제어 |
밸브 타입 | 스 너버 제어 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
V91 | 1 / 2 " | ₩ 701,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.