항목 | 턱 풀러 |
생산 능력 | 24 톤 |
턱 높이 | 0.61 " |
턱 구멍 간격 | 4.53 " |
턱 두께 | 1.22 " |
턱 폭 | 0.69 " |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
맥스. 확산 | 18.9 " |
턱 수 | 3 |
선택적 Long Jaw 최대 도달 거리 | 17.13 " |
선택적 Long Jaw 최대 스프레드 | 21.26 " |
전원 | 유압 |
범위 | 12.6 " |
행정 | 2" |
선박 중량 (kg) | 48.6 |
원산지 | ES |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.