항목 | 유압 전기 펌프 |
어플리케이션 | 덤프 |
현재 그린 | 9.5 |
실린더 호환성 | 단동 |
치수 A | 14.5 " |
치수 B | 12.18 " |
차원 C | 14.72 " |
치수 D | 4.15 " |
치수 E | 5.12 " |
치수 F | 12.74 " |
치수 H | 0.4 " |
치수 J | 5.62 " |
듀티 사이클 | 간헐적 |
진동수 | 50 / 60Hz |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 20 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
모터 HP | 0.5 마력 |
출력유량 1단 | 200 cu. 인치 / 분 |
출력유량 2단 | 20 cu. 인치 / 분 |
전원 | 전기 |
압력 등급 1단계 | 200의 PSI |
압력 등급 2단계 | 10000의 PSI |
제품 데이터 시트 | enerpac-pud1100e.pdf |
펌프 제어 | 펜던트 |
저장 용량 | 231 cu. 에. |
소음 수준 | 85 dBA |
사용 가능한 오일 용량 | 1 갤런 |
밸브 기능 | 전진/후진 |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 17.44 |
선박 높이 (cm) | 48.51 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 33.27 |
HS 코드 | 8413500080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 치수 J | 어플리케이션 | 치수 A | 밸브 기능 | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 치수 E | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUD1300B | 5.25 " | 덤프 및 보류 | 9.62 " | 전진/유지/후진 | 9.62 " | 14.25 " | 4" | 4.72 " | ₩ 9,348,045 | ||
PUD1301B | 5.62 " | 덤프 및 보류 | 14.5 " | 전진/유지/후진 | 12.18 " | 14.72 " | 4.15 " | 5.12 " | ₩ 9,927,330 | ||
PUD1100B | 5.25 " | 덤프 | 9.62 " | 전진/후진 | 9.62 " | 14.25 " | 4" | 4.72 " | ₩ 8,840,860 | ||
PUD1100E | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,163,000 | ||
PUD1101E | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,500,527 | ||
PUD1300E | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,236,563 | ||
PUD1301E | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,576,254 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.