항목 | 유압 리프팅 세트 |
생산 능력 | 25 톤 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
최대. 압력 | 10,000의 PSI |
최대 일의 압박감 | 10,000의 PSI |
조각 수 | 13 |
행정 | 0.63 "~ 6" |
스트로크 길이 | 0.63 ~ 6 인치 |
타입 | 무거운 의무 |
선박 중량 (kg) | 55.35 |
선박 높이 (cm) | 49.53 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 47.5 |
HS 코드 | 8431100090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.