ENERPAC IPE5010 수압기 50톤 전기 펌프 82인치 높이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 프레스 |
생산 능력 | 50 톤 |
실린더 스트로크 | 13 " |
실린더 타입 | 단동, 스프링 리턴 |
치수 B | 18.76 " |
차원 C | 54 " |
치수 D | 10.38 " |
치수 E | 28.75 " |
치수 F | 42.75 " |
치수 G | 5" |
치수 H | 8.75 " |
치수 J | 36 " |
치수 K | 7.25 " |
치수 L | 14.38 " |
치수 M | 30.75 " |
차원 N | 76 " |
최대 침대 폭 | 28.75 " |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
최대 수직 데이라이트 | 48.56 " |
최소 차원 A | 7.06 " |
MX. 차원 A | 48.56 " |
전원 | 전기 |
전원 밸브 | 전기 |
누르는 속도 | 11.04 인치 / 초 |
제품 데이터 시트 | enerpac-ipe1215.pdf |
빠른 진행 속도 | 1.02 인치 / 초 |
선박 중량 (kg) | 491.85 |
선박 높이 (cm) | 208.28 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8462918090 |
모델 | 치수 G | 생산 능력 | 실린더 타입 | 치수 H | 치수 J | 치수 M | 최대 침대 폭 | 최대 수직 데이라이트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE1215 | - | 10 톤 | 단동, 스프링 리턴 | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | ₩ 15,882,492 | |
IPA-1220 | - | 10 톤 | 단동, 스프링 리턴 | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | ₩ 7,248,115 | |
IPA-2520 | 4" | 25 톤 | 단동, 스프링 리턴 | 13.25 " | 30 " | 26.5 " | 29 " | 54.5 " | ₩ 19,992,000 | RFQ
|
IPE-10060 | 5.75 " | 100 톤 | 복동형, 유압 복귀형 | 8.75 " | 36 " | 33.13 " | 35 " | 41 " | ₩ 61,621,472 | |
IPE-5060 | 5" | 50 톤 | 복동형, 유압 복귀형 | 8.75 " | 36 " | 30.75 " | 28.75 " | 48.56 " | ₩ 47,197,500 | |
IPH-1240 | - | 10 톤 | 단동, 스프링 리턴 | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | ₩ 6,120,555 | |
IPH-2531 | 4" | 25 톤 | 단동, 스프링 리턴 | 13.25 " | 30 " | 26.5 " | 29 " | 54.5 " | ₩ 23,230,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.