그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 |
끝 피팅 2 | 3 / 8 " |
엔드 원 커플러 크기 | 3 / 8 " |
엔드 원 커플러 유형 | NPTF |
끝 두 커플러 크기 | 3 / 8 " |
엔드 투 커플러 유형 | NPTF |
내부 Dia. | 0.25 " |
길이 | 20 피트 |
자재 | 열가소성 물질 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 | 11.78 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 3917330000 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.