그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
정확성 | 1% |
얼굴 지름 | 4" |
힘 | 0 ~ 22200 파운드 |
게이지 호환성 | 모든 10톤 RC, RSM, RCS, RR, RW 실린더 |
렌즈 재질 | 유리 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
실장 형 | 하단 마운트 |
제품 데이터 시트 | enerpac-gf10p.pdf |
시리즈 호환성 | RC, RSM, RCS, RR, RW |
스타일 | 글리세린 충전 |
스레드 Dia. | 1 / 2 " |
나사 유형 | NPTF |
부문당 단위 | 100psi, 200lbs., 0.2톤. |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
모델 | 힘 | 게이지 호환성 | 렌즈 재질 | 시리즈 호환성 | 스레드 Dia. | 부문당 단위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF5P | 0 ~ 10000 파운드 | 모든 5톤 RC, RSM 실린더 | 안전 유리 | RC, RSM | 1 / 2 " | 100psi, 100lbs., 0.1톤. | ₩ 1,007,352 | |
GF20P | 0 ~ 51500 파운드 | 모든 25톤 RC 실린더 | 유리 | RC | 1 / 2 " | 100psi, 500lbs., 0.5톤. | ₩ 995,155 | |
GF510P | 0~50, 100톤. | 모든 50톤 및 100톤 RCS, RSM 실린더 | 유리 | RCS, RSM | 1 / 2 " | 100psi, 1톤. | ₩ 1,050,962 | |
GF50P | 0 ~ 10000 파운드 | 모든 50톤 RC, RR, RAC, RACL 실린더 | 유리 | RC, RCH | 1 / 2 " | 100psi, 1000lbs., 1톤. | ₩ 1,012,147 | |
GF813P | 0~23.5, 36, 65톤. | 모든 20, 30 및 60톤 RCH, RRH, RWH 실린더 | 유리 | RCH, RRH, RWH | 1 / 4 " | 100psi, 0.5/1톤. | ₩ 1,012,147 | |
GF120P | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,012,581 | |
GF200P | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,012,581 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.