항목 | 유압 전기 펌프 |
현재 그린 | 12 |
실린더 호환성 | 이중 행동 |
치수 A | 10.2 " |
치수 B | 14.2 " |
차원 C | 15.2 " |
듀티 사이클 | 확장 |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 32 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
모터 HP | 0.85 마력 |
출력 유량 @ 14.5psi | 220 cu. 인치 / 분 |
출력 유량 @ 2538psi | 130 cu. 인치 / 분 |
출력 유량 @ 5075psi | 58 cu. 인치 / 분 |
14.5psi에서 출력 유량 | 220 cu. 인치 / 분 |
출력 유량 부하 | 32 cu. 인치 / 분 |
출력 유량 무부하 | 220 cu. 인치 / 분 |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | enerpac-ep3104db-g.pdf |
저장 용량 | 185 cu. 에. |
소음 수준 | 70 ~ 85dBA |
사용 가능한 오일 용량 | 0.8 갤런 |
밸브 작동 | Manual |
밸브 타입 | 4 방향, 3 위치 |
전압 | 100에서 120V |
선박 중량 (kg) | 19.58 |
원산지 | USA |
모델 | 실린더 호환성 | 차원 C | 밸브 작동 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EP3104DB-G | 단동 | 14 " | 솔레노이드 | 3 방향, 2 위치 | ₩ 11,226,285 | |
EP3204JB-G | 단동 | 15.2 " | Manual | 3 방향, 2 위치 | ₩ 10,171,490 | |
EP3504TB | - | 15.8 " | 솔레노이드 | 4 방향, 2 위치 | ₩ 17,815,980 | |
EP3504TBM | - | - | - | - | ₩ 24,436,363 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.