항목 | 분할 흐름 밸브 |
길이 | 6" |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
인레트 포트의 수 | 1 |
아울렛 수 | 2 |
콘센트 포트 수 | 2 |
규제된 콘센트 포트 수 | 2 |
방법의 수 | 2 |
포트 크기 | 3 / 8 " |
포트 타입 | NPTF |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8481200040 |
원산지 | US |
A. 10000psi.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.