그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭을 형성하는 스레드 |
마감재 | 주석 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2.75 " |
피치 | 24 |
피치 직경 제한 | 2B, 3B |
생크 직경 | 0.194 " |
크기 | #10 |
탭 스타일 | 형성 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 15 / 32 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 13.34 |
선박 폭 (cm) | 0.91 |
HS 코드 | 8207403000 |
모델 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BU5914105003 | 2 13 / 64 " | 40 | 0.141 " | #4 | 9 / 32 " | UNC | ₩ 96,047 | |
BU5914105006 | 2 31 / 64 " | 32 | 0.168 " | #8 | 13 / 32 " | UNC | ₩ 51,625 | |
BU5914105009 | 3.156 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | 2.5 " | UNC | ₩ 42,525 | |
BU5914105011 | 3-15/16 | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | 2.5 " | UNC | ₩ 72,485 | |
BU5914105041 | 2.75 " | 32 | 0.194 " | #10 | 15 / 32 " | UNF | ₩ 55,912 | |
BU5914105044 | 3 35 / 64 " | 24 | 0.318 " | 5 / 16 " | 2.5 " | UNF | ₩ 102,230 | |
B59914000040 | 63mm | 0.70mm | 4.50mm | M4 | 10mm | 미터법 거친 | ₩ 51,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.