항목 | 터빈 환풍기 |
자재 | 강철 브레이싱이있는 아연 도금 강철 |
전체 높이 | 21.75 " |
전체 폭 | 25.5 " |
필요 | 신규 설치를위한베이스 |
타입 | 바람 구동 |
선박 중량 (kg) | 11.95 |
선박 높이 (cm) | 57.15 |
선박 길이 (cm) | 66.55 |
선박 폭 (cm) | 66.55 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TV06G | 알루미늄 브레이싱이있는 아연 도금 강판 | 14.5 " | 12.75 " | ₩ 228,707 | |
TV08G | 알루미늄 브레이싱이있는 아연 도금 강판 | 15 " | 14.25 " | ₩ 254,327 | |
TV10G | 알루미늄 브레이싱이있는 아연 도금 강판 | 16.25 " | 16.25 " | ₩ 257,985 | |
TV12G | 알루미늄 브레이싱이있는 아연 도금 강판 | 17 " | 19 " | ₩ 263,480 | |
TV14G | 알루미늄 브레이싱이있는 아연 도금 강판 | 19.75 " | 22.75 " | ₩ 334,722 | |
TV18G | 강철 브레이싱이있는 아연 도금 강철 | 24 " | 29 " | ₩ 723,992 | |
TV20G | 강철 브레이싱이있는 아연 도금 강철 | 25 1 / 5 " | 31.625 " | ₩ 736,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.